Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH Indoor Drop Cable 2,65mm LSOH, 4, Fasern G.657.A2, CPR Dca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-FTTH-DROP-4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTTH-DROP-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FTTH
Drop Kabel
Hausinstallation
Verlegung im Innenbereich
Das Kabel kann in einem Installationsschacht verlegt werden und einer sichtbaren Montage durch Kleben oder Heften.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
false
Bewehrung:
false
Mit Nagetierschutz:
false
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
2.65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
26.5 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Einblasbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.