Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Port Fast Ethernet Switch, + 1 MMF SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-FEU-0511
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FEU-0511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Medienkonverter
SoHo-Switch
soho-switch 4 port
LevelOnes FEU-0511 ist ein 4 Port Fast Ethernet Switch mit einem zusätzlichen 100BaseFX SC Port. Der Switch ist für den Einsatz in kleinen oder mittleren Netzwerk konzipiert worden. Das Gehäuse ist sehr kompakt, so dass der Switch auch in Bereichen mit wenig Platz eingesetzt werden kann. 1-Port 100BaseFX (Multi Mode, SC) Mit dem Fiber Uplink können von Anwender über große Distanzen mit dem Netzwerk verbunden werden. Auto-MDI/MDI-X Jeder Port erkennt automatisch den angeschlossenen Kabeltyp, so dass keine Crossover-Kabel mehr benötigt werden. Jeder Port erkennt automatisch, ob das angeschlossene Gerät mit 10Mbps oder 100Mbps arbeitet. Darüber hinaus passt der Switch den Duplex Modus (Full / Half) an. Der Switch empfängt und sendet Datenverkehr mit der Non-Blocking-Wire Speed Architektur. Jeder Port unterstützt im Full-Duplex Modus 200Mbps Bandbreite. Store-And-Forward. Mit der Funktion wird die Netzwerkperformance maximiert und fehlerhafte Datenübertragungen minimiert.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
1
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Layer 2:
false
Layer 3:
false
Managebar:
false
Power over Ethernet:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
26 mm
Breite:
164 mm
Tiefe:
100 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch level one, Switch, Fast Ethernet, 4 Port
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.