Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ET-25133.1V1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25133.1V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
Cat.6A (500 MHz) nach ISO/IEC 11801 und EN50173 40°-Auslass, LSA Klemmen, inkl. 6.3 mm Erdungsfahne Vollgeschirmtes Aluminium-Druckgussgehäuse Beschriftungsfeld mit Klarabdeckung Für Einbaukanal-Unterflursysteme Zentralstück nach DIN 49075 Zentralstück 50x50mm, inklusive Abdeckrahmen 80x80mm Designfähig, kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
Weitere Informationen:
Aufputz:
false
Unterputz:
true
Kanaleinbau:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
true
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6A (TIA)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
true
Separater Erdungsanschluss:
true
Mit Textfeld:
true
Designfähig:
true
Separate Kabelzugentlastung:
true
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
true
Abschlusswiderstand:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Mechanische Kodierung:
false
Farbkodierung:
true
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: datendose, Anschlussdose, RJ45 Dose, Cat.6
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.