Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Rahmenset für 2 x E2000®, SCsimplex, LCduplex, RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ET-25085FO
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25085FO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Dose
LWL Patchkabel LC Stecker auf E2000...
LWL Patchkabel SC Stecker auf E2000...
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
2 Ports für E2000® simplex, SC simplex oder LC duplex. Aussenring und Zentralscheibe 50x50mm nach DIN49075, kompatibel zu jedem Schalterprogramm mit der Adapterplatte des Schalterprogramm-Herstellers. Integriertes Beschriftungsfeld. Lieferumfang: Metallrahmen, Aussenring, Zentralscheibe, 4 x M2-Schrauben.
Weitere Informationen:
Aufputz:
true
Unterputz:
false
Kanaleinbau:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
false
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Steckverbindertyp:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
true
Abdeckrahmen:
true
Mit Textfeld:
true
Kabelzugentlastung:
false
Wickelvorrat:
false
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
ohne
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl dose, Glasfaser Multidose, LWL Anschlussdose, Dose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.