Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 6 x Schuko mit ÜSS und Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ESP.29
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESP.29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Überspannungsschutz Ableitstrom 6,5 kA Mit Kindersicherung Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze Anschlussleitung 1,5 m weiß, H05VV-F3 1,50 mm², 250 V AC / 16 A mit Schuko-Winkelstecker
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Mit Ein-/Ausschalter:
true
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Überspannungsschutz:
true
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.