Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19“ 2HE Steckdosenleiste 32 x USB mit Schalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EK631USB.2 Verlängerungskabel 3 m Indoor Schwarz
EFB Elektronik EK631USB.2 Verlängerungskabel 3 m Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1752-EK631USB.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK631USB.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" 2HE Steckdosenleiste im Aluminiumprofil Ausgänge 32 x USB-A z.B. zum Laden mobiler Geräte in Tablet-Haltern und -Schränken Ladespannung 5 V, Ladestrom max. 2100 mA pro 2 Ports Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter Zuleitung 3 m H03VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker Farbe schwarz Zertifizierungen CE, RoHS
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):
0
Mit Ein-/Ausschalter:
true
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der Anschlüsse USB:
32
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
0.2 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
3 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige
NEMA-Code:
ohne
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.