Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 6 x Schuko mit ÜSS, 2 x USB, 2 x RJ45, 2 x RJ11, Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK610
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Überspannungsschutz für Stromversorgung, Netzwerk und Telefon/Modem 2 x USB-Ladefunktion z.B. für Smartphone, MP3-Player, Kamera, ... Beleuchteter Ein/Aus-Schalter Wandmontage möglich Um 45° gedrehte Steckdoseneinsätze Anschlüsse: 6 x Schuko, 2 x RJ45 UTP (IN/OUT), 2 x RJ11 (IN/OUT), 2 x USB Typ A Buchse USB Stromversorgung 5 V DC, 1000 mA max. gesamt Anschlussleitung ca. 1,5 m H05VV-F 3G 1,00 mm², 250 V AC / 16 A mit Schukowinkelstecker Mit Kindersicherung, GS-geprüft 250 V / 16 A VDE-geprüft
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Mit Ein-/Ausschalter:
true
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
6
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Überspannungsschutz:
true
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß (elektroweiß)
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
NEMA-Code:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.