| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-EK519.2,5 Herst.-Nr.: EK519.2,5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kaltgerätestecker IEC60320/C20 auf Kaltgerätebuchse IEC60320/C19 16 A / 250 V VDE geprüft Farbe schwarz Anwendung: High Class Server, USV-Anlagen International genormte Steckverbinder Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Kaltgerätestecker | Anschluss 2: | Kaltgerätebuchse gerade | Steckverbindersystem systemgebunden: | false | Ader-Zahl: | 3 | Leiter-Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | Länge: | 2.5 m | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Temperaturbeständigkeit: | 0 °C | 70 °C | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Mantel-Farbe: | schwarz | Spiralleitung: | false | Schutzleiter: | true | Schutzart (IP): | sonstige | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Mit Schnurschalter: | false | Außendurchmesser ca.: | 8.6 mm | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-60320 C20, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel schwarz 2,5m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Verlängerung, C20 - C19, Netzverlängerung |
| | |
| |