Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz, 1.0 m, 3 x 0.75 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK503.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK503.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätestecker IEC60320/C14 auf Kaltgerätebuchse IEC60320/C13 10 A / 250 V VDE geprüft Farbe schwarz International genormte Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Kaltgerätestecker
Anschluss 2:
Kaltgerätebuchse gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
1 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Mit Schutzleiter:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.