Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung UK BS1363A - C13 1 80°, schwarz, 2 m, 3x1.00 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK484.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK484.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
10 A / 250 V mit Sicherung 10 A Farbe schwarz Geeignet für Großbritannien, Irland, Singapur, Malaysia
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
Kaltgerätestecker gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.