Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-Bu., 1,0m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK131.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK131.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
efb-elektronik d-sub kabel
1:1 geschaltet. Mit langen Rändelschrauben. Geschirmt. Vergossen.
Weitere Informationen:
Länge:
1.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol stecker 1m, Datenkabel, seriell, Dsub Kabel, RS232
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.10
ab € 5,31*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.2
ab € 2,45*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.3
ab € 2,84*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.5
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.