Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Port KVM HDMI™-USB-Audio mit Kabelsätzen 2x 0,9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Port KVM HDMI™-USB-Audio mit Kabelsätzen 2x 0,9m
2-Port KVM HDMI™-USB-Audio mit Kabelsätzen 2x 0,9m
Artikel-Nr.:
     C1752-EB979
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB979
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Steuert 2 HDMI™-USB PCs mit voller Audio Unterstützung Video Auflösung: bis zu 1920 × 1080 und HDCP kompatibel Anschluss zweier zusätzlicher USB2.0 Geräte möglich Umschalten per Quick Switch Button Remote Taster zur Port Auswahl Auto Scan Modus Unterstützt Windows und Mac Versionen Kein Netzteil notwendig LEDs zur Statusanzeige
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
2
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm 2-fach, kvm kabel, Kabel KVM, HDMI, USB, Switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.