Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Port KVM Switch PS/2-USB-Aud io-USB2.0 Hub incl. Kabelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EB942
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuert 2 bzw. 4 USB-PC mit voller Audio-Unterstützung PS/2-Konsole oder USB-Konsole, USB2.0 2-Port Hub Port-Wahl per Select Taste oder Hotkeys Separate Portschaltung für KVM, Audio und USB Multi-Plattform Unterstützung, Auto Scan Modus Im Lieferumfang: 2(4) x Kabelsatz 1.2 m
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Anzahl der Kameraeingänge:
2
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
Textgenerator:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kvm, Monitor Umschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.