Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Port KVM Switch USB-Audio incl. Kabelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EB940
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuert 2 bzw. 4 USB-PCs mit voller Audio-Unterstützung Port Auswahl via Switching Software Client, definierbaren Hotkeys oder Taster Separate Portschaltung für KVM und Audio Multiplattform Unterstützung Auto Scan Modus Im Lieferumfang: 2 (4) x Kabelsatz 1.2 m, 1 x Software-CD
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Anzahl der Kameraeingänge:
2
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
Textgenerator:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, efb-elektronik kvm, Monitor Umschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.