Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Adapter,DP Stecker, auf HDMI Typ A Buchse, 4K 60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     767-SO-S03371
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB484-4K60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter zum Anschluss von DisplayPort Grafikkarten an HDMI Monitore Unterstützt 4K @ 60Hz Auflösung Einseitige Signalrichtung: DisplayPort =>HDMI Ausgabegerät DisplayPort v1.2 konform Unterstützt HDCP 1.3 und DPCP Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
0 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
884
pro Stück
€ 9,90*
ab € 11,29*
€ 15,97*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,30*
€ 15,98*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,87*
€ 16,80*
12 Tage
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,40*
€ 20,22*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,16*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.