Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI 24+5 / VGA Adapter, DVI-A 24+5 Bu. auf HD15 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EB462
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter für DVI und VGA (HD15)
Vergossen
Vergoldete Kontakte
Verschraubung 4-40# Gewinde
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
HD-D-Sub 15-polig
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge der Leitung:
0 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, adapter dvi dvi, adapterkabel dvi, DVI-Dsub, Stecker-Buchse, DVI-VGA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.