| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-E-MUC410 Herst.-Nr.: E-MUC410 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für 4-, 6-, 6-DEC-, 8-, AMP, geschirmte RJ45 Fernost sowie zum Schneiden und Abisolieren. Bestens für die Vor-Ort-Konfektionierung geeignet. Folgende Stecker können Sie crimpen: 37517.1, 37516.1, 37518.1, 37512.1, 37511.1, 37513.1, 37514.1, 37542.1. Weitere Informationen: | | Mit Schneidvorrichtung: | true | Mit Abisolierfunktion: | true | Mit Sperrvorrichtung: | true | Geeignet für BNC-Stecker: | false | Geeignet für D-Sub-Stecker: | false | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | false | Geeignet für F-Stecker: | false | Geeignet für LSA-Plus: | false | Geeignet für RJ-Stecker: | true | Geeignet für Schwachstromverbinder: | false | Geeignet für ST-Stecker: | false | Geeignet für SC-Stecker: | false | Geeignet für SMA-Stecker: | false | Geeignet für LC-Stecker: | false | Geeignet für MT-RJ-Stecker: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, rj crimpzange, Crimpzange, Werkzeug |
| | |
| |