| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-E-20070 Herst.-Nr.: E-20070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das RJ45 Keystone Modul bietet Ihnen die Kombination aus sehr guten übertragungstechnischen Eigenschaften und einfacher werkzeugloser Konfektionierung. Die hohe Qualität des Modules gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Spezialwerkzeuge werden nicht benötigt. Die Konfektionierung ist schnell und einfach. Mit dem RJ45 Keystone erhalten Sie ein vollgeschirmtes Modul, welches Ihnen für lange Zeit gute Dienste in Ihrer Netzwerkinstallation bietet. Eigenschaften: Cat.6A Komponentenzertifizierung gemäß ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 und IEC 60607-7-51 Kompakter Kabelvorsortierer für AWG26/1 .. AWG22/1 und AWG 26/7 .. 24/7 Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes Geeignet für Verteilerpanel und Tragringe mit Keystoneausbruch Lieferumfang: 1 x RJ45 Keystone, Kabelaufteiler (Schwarz: AWG22/1-AWG26/1, Grau: AWG24/7-AWG26/7), 1 x Kupferfolie, 1 x Kabelbinder, Staubschutzkappe, Montageanleitung (englisch) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | true | Kategorie: | 6 | Anschlussart: | Schneidklemme IDC | Spezialwerkzeug notwendig: | false | Geeignet für Rundkabel: | true | Geeignet für Flachkabel: | false | Geeignet für Litzenleiter: | false | Geeignet für Massivleiter: | true | Farbe: | Silber | Transparent: | false | AWG-Bereich: | 22 | 26 | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | true | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SeSix, AMJ Modul, Keystone, RJ45 Modul |
| | |
| |