Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFRALAN® VC45 Patchkabel Class.EA S/FTP, 0.5 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-DCK1001BL.0,5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     DCK1001BL.0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Mit leuchtenden RJ45 Steckern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. 10 GBit Ethernet geeignet. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden RJ45 Steckern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Mantel FRNC: IEC60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034. Kombischirm (PiMF + Geflecht mit >65% Bedeckung), Stecker nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung. Cat.6a für Klasse EA 500 MHz Datenübertragung geeignet. Optische Erkennung bis 100 m. Bedruckung: *LÄNGE* *BELEGUNG* INFRALAN VC45 Patchkabel Class.EA ISO. S/FTP 4x2xAWG27 *FA*.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Kabeltyp:
S/FTP
Pinbelegung:
1:1
Länge:
0.5 m
Mantel-Farbe:
blau
Kategorie:
6A (TIA)
AWG-Querschnitt:
27
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Ausführung flammwidrig:
true
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Rasthebelschutz:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.6a s/ftp 0,5m blau, patch kabel, patch-kabel sftp, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.6A, LED
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.