Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5e SUTP PVC 4x2x0,16, grau RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik Cat.5e, S/UTP, 1m Netzwerkkabel Grau Cat5e
EFB Elektronik Cat.5e, S/UTP, 1m Netzwerkkabel Grau Cat5e
Artikel-Nr.:
     C1752-98701.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     98701.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Dätwyler Cables Uninet 5502 flex 4P. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt - Ihrer Zeit zuliebe! Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel - übertrifft höchste Ansprüche! Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben. Erhältlich in unterschiedlichen Mantelfarben. Dies ermöglicht sehr übersichtliche Installationen durch die visuelle Trennung der verschiedenen Dienste. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801 sowie mit R&M T+T 83 und D-Sub-Systemen. Grenzwerte nach Cat.5: ISO/IEC 11801:2002 und EN 50173-1, EN 50288-2-2. Als Daten-Rangierkabel in Patchfeldern und als Geräteanschlusskabel. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild und Datensignalen. ISDN, Ethernet 10 BASE-T, Fast Ethernet 100 BASE-T, Gigabit Ethernet 1000 BASE-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s. Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse D, Cat.5e.
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
27
Mantel-Farbe:
grau
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
76 %
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Bewehrung:
false
Funktionserhalt:
nein
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Schutzmantel:
nein
UV-beständig:
false
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C | 50 °C
Verseilung:
Bündel
Verseilelement:
Paare
Verlegung im Erdreich:
false
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C | 60 °C
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
20 mm
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
false
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Raucharm nach IEC 61034-2:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Durchmesser:
0.98 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.16 mm²
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.5e grau, patch kabel, patch-kabel grau, Twisted Pair Kabel, Meterware, Cat.5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.