Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Flachkabel 6-adrig schwarz, internat. Norm, Ring 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-92806.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     92806.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 6x0,14
Gemäß internationaler Norm 1=grau, 2=orange, 3=schwarz, 4=rot, 5=grün, 6=gelb, 7=blau, 8=braun Ungeschirmt
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Durchmesser:
0.33 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.12 mm²
AWG-Querschnitt:
28
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
6
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Schutzmantel:
sonstige
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Raucharm nach IEC 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Kategorie:
ohne
Verlegung im Erdreich:
false
UV-beständig:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, Modularkabel, Modularflachkabel, Telefonkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 14,57*
€ 20,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,79*
€ 44,63*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,91*
€ 24,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1457* pro Meter)
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.