| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-91105.100 Herst.-Nr.: 91105.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gemäß internationaler Norm 1=grau, 2=orange, 3=schwarz, 4=rot, 5=grün, 6=gelb, 7=blau, 8=braun Ungeschirmt Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiter-Durchmesser: | 0.33 mm | Leiter-Nennquerschnitt: | 0.12 mm² | AWG-Querschnitt: | 28 | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Ader-Zahl: | 4 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Verseilung: | sonstige | Schirm über Verseilung: | ohne | Kabel längswasserdicht: | false | Kabel querwasserdicht: | false | Schutzmantel: | sonstige | Bewehrung: | false | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Mantelmaterial: | Polypropylen (PP) | Mantel-Farbe: | sonstige | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | false | Halogenfrei nach IEC 60754-2: | false | Flammwidrig: | nein | Raucharm nach EN 61034-2: | false | Raucharm nach IEC 61034-2: | false | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Ölbeständig nach IEC 60811-404: | false | Isolationserhalt nach IEC 60331: | false | Funktionserhalt: | nein | Außendurchmesser ca.: | 12.5 mm | Kategorie: | ohne | Verlegung im Erdreich: | false | UV-beständig: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel 100m grau, flachkabel, flachkabel 4-adrig, Modularkabel, Modularflachkabel, Telefonkabel |
| | |
| |