Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, Ring 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-91104.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91104.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 100m 4-adrig
Gemäß deutscher Postnorm 1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett Ungeschirmt
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Durchmesser:
0.33 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.12 mm²
AWG-Querschnitt:
28
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Raucharm nach IEC 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
12.5 mm
Kategorie:
ohne
Verlegung im Erdreich:
false
UV-beständig:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 4-adrig, Modularkabel, Modularflachkabel, Telefonkabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1015* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.