Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfasermuffe für 4x 12 Crimp, Spleissschutz / Abzweig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-83189.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     83189.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfasermuffe
Crimpspleißschutz
Spleissschutz Crimptechnik
glasfasermuffe
Grüne Rohrmuffe mit 3 Kabeleinführungen zum Abzweigen oder Verbinden von LWL Kabel, inklusive 4 Spleisshalter für bis zu 48 Spleiße

Merkmale
Geeignet für Erdverlegung
Material: Grünes Polypropylen (PP 4408) Gehäuse
Dichtungen aus Thermoplastischem Elastomer und Sconablend

Optionales Zubehör: 83189.3S Schlüssel-Set zum Festziehen der Muffe
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl der Fasern:
48
Art der Kupplung:
Verbinder Übergang
Werkstoff:
Kunststoff
Getrennte Kammern:
false
Abschließbar:
false
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Muffe, Kabelverbinder, Abzweigmuffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.