Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Kabelführungspanel, 5 Bügel, Stahl RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-699995.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699995.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19“ Ebene Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
482.6 mm
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Rack Zubehör, Schaltschrank, efb elektronik rack zubehör, 19 zoll kabelbügel, schaltschrank ral 7035, Kabelführungspanel, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Ordnung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
699991.1
ab € 1,50*
Zubehör
EFB-Elektronik
699991.2
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.