| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-699981TS.2 Herst.-Nr.: 699981TS.2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19" Ebene Besonders stabile Stahl-Doppelbügel, Durchmesser 5 mm Bügel in 90° Schritten drehbar Bügellänge 75 oder 110 mm Material Bügel + Blende Stahl, Halterung PA Farbe RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz""" Weitere Informationen: | | Breite: | 482.6 mm | Ausführung: | Kabelführungspanel | Werkstoff: | Metall | 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | true | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, efb elektronik rack zubehör, rack zubehör, Kabelführungspanel, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Ordnung |
| | |
| |