Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Magnetleuchte einzeln, Version für 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-698026.24
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     698026.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Rack Zubehör
Netztrafo
Einzelne Leuchteneinheiten zur direkten Kaskadierung Leuchte-Leuchte oder mittels Kabel 698026.3 Bis zu 6 Leuchten können hintereinander geschaltet werden Variante 698026.24 (24 V DC) zur Verwendung mit dem Leuchtenset/Anschlussset 230 V, Sensor und Schalter Variante 698026.48 (48 V DC) zur Verwendung mit dem Leuchtenset/Anschlussset mit Schalter und Open End
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
415 mm
Mit Lichtsensor:
false
Werkstoff:
Aluminium
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
magnetisch
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led lichtleiste 5000k, rack zubehör, lichtleiste led, Lampe, Leuchte, LED, Schrank Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.