Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Netzwerkschrank 24HE 800x800, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Netzwerkschrank 24HE 800x800, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL7035
19 Zoll Netzwerkschrank 24HE 800x800, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL7035
Artikel-Nr.:
     C1752-692724IP55.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     692724IP55.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
19" Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert Vormontierter Sockel 100 mm Innenseitig vorne und hinten 4 x 19"" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Front- und Rücktür Stahl, einteilig Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar Front- und Rücktür mit Türöffnungswinkel > 120° Seitenwände nicht abnehmbar Inneres Dach mit Aussparung zur Aufnahme von Lüftereinheiten Boden vorbereitet mit Einlassfiltern und Kabeleinführungstüllen Ø 80 mm Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 1000 kg Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP55 Inklusive Zubehör: 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), Sockel vormontiert, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette"
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
1360 mm
Tiefe:
800 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Material der Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
Zweipunkt
Mit rückseitiger Tür:
true
Material der Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
Zweipunkt
Mit Sichttür:
false
Mit Seitenwänden:
true
Mit Sockel:
true
Mit vertikaler Kabelführung:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
false
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
13
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll schrank, Schrank, Standschrank, Standverteiler, IP55
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,90*
€ 836,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,39*
€ 825,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,91*
€ 791,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,74*
€ 761,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,72*
€ 733,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.