Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Vertikal BN500 24xC13 3xC19 400V 16A mit Leistungsmessung (Display)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDU Vertikal BN500 24xC13 3xC19 400V 16A mit Leistungsmessung (Display)
PDU Vertikal BN500 24xC13 3xC19 400V 16A mit Leistungsmessung (Display)
Artikel-Nr.:
     C1752-691790.5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691790.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BlueNET500 Steckdosenleiste vertikal, 3-phasige Einspeisung Mit Leistungsmessung (3 x Display V/A/kW/Hz/PF) Ausgänge 24 x IEC C13 + 3 x IEC C19 mit IEC Lock (8 x C13 + 1 x C19 pro Phase) Zuleitung 3,0 m H05VV-F 5G 2,5 mm² schwarz mit CEE Stecker 400 V 16 A rot Inkl. Montagewinkel
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Befestigungsmaß:
1321 mm
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
3
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1276 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Überspannungskategorie:
3
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
true
Auswertung:
lokal
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,59*
€ 637,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,02*
€ 631,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,63*
€ 604,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,86*
€ 586,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,43*
€ 545,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.