Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse 12HE IP55, Tiefe 450 mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691712IP55.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691712IP55.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert Rechts- und linksseitig metallgeschützte Luftzuführungen zur passiven Belüftung Dichtungen an Dach und Tür für Staub- und Wasserschutz Seitenwände nicht abnehmbar Dach klappbar, Innendach vorbereitet für Einbau von 2 x Einzellüfter Art.-Nr. 691664 Boden mit PG Verschraubungen 1 x PG48, 2 x PG21 sowie 3 x Ø 20 mm PVC Kabeltüllen Innen vorne 2 x 19" Streben, verzinkt Fronttür Stahlblech mit zusätzlicher Verstärkung und 3-Punkt-Stangenverschluss, abschließbar Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 100 kg Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP55 Sockel zur Aufstellung optional erhältlich Inklusive Zubehör: 4 x Wandhalter, 2 x Schlüssel"""
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
630 mm
Tiefe:
450 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Zerlegbar:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
13
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,83*
€ 430,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,16*
€ 425,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.