Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Steckdosenleiste 8 x Schuko mit Schalter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691686
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Aluminiumprofil Anschlussleitung 2.0 m schwarz, H05VV-F 3G 1.5 mm², 250 V AC / 16 A mit angespritztem Schuko-Winkelstecker Beiliegende 19" Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage"""
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
8
Mit Ein-/Ausschalter:
true
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.