Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Schiene für 15HE, 6917xxFGR/FTS.x, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691676.15
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691676.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Zum Einsatz als rückseitige 19" Ebene in Wandgehäuse FLAT PACK (Art.-Nr. 6917xxFGR.x/FTS.x) Material Stahl, verzinkt Lieferung als 2er Set inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Länge:
735.5 mm
Stufenlose Befestigung:
false
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
21 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektronikwandgehäuse, 19 Zoll-System, Wandverteiler, 19" Schiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.