Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene Länge 900 mm, für Schranktiefe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691661
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Kabelabfangschiene zur seitlichen Montage an den 19“ Streben in Netzwerk und Serverschränken Geordnete Verlegung und Zugentlastung von Kabeln mittels Kabelbindern oder Klettband Material: Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelabfangleiste, Netzwerkschrank Zubehör, 19 Zoll-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.