Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 1HE Fachb. fest mit Kabelf., ET 550..650 mm, 120 kg, ST 800, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-691651KTS.8
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691651KTS.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zum Einbau in alle 19" Netzwerk- und Serverschränke Mit frontseitigen Kabeldurchlässen und Kabelführungsbügeln Befestigung an den vorderen und hinteren 19" Profilen erforderlich Montagetiefe rückseitig verstellbar (+0 .. 100 mm) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang: 1 x Fachboden inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
550 mm
Max. Belastbarkeit:
120 kg
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Werkstoff:
Metall
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: efb elektronik 19" fachboden, 19 zoll fachboden, Fachboden, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.