Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihsatz 4 x Bolzen 55 x 10 mm mit 8 x M6 Muttern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691644
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
efb elektronik rack zubehör
rack zubehör
Zur Verbindung und Aneinanderreihung von Netzwerk- und Serverschränken Bis Schranktiefe 900 mm oben und unten je 2 Verbindungsbolzen, bei Schranktiefe 1000/1200 mm mit je 3 Verbindungsbolzen Schraubgewinde M6, Bolzendurchmesser 10 mm Material Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Breite:
55 mm
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anreihsatz, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.