Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Temperaturregler elektronisch, 2 Relais, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691642TTS.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691642TTS.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
Rack Zubehör
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Steuerung eines Lüfters bei Übertemperatur (über Relais 1) Zuschalten eines weiteren Lüfters bei Übertemperatur (über Relais 2) Steuerung einer Heizung bei Untertemperatur (über Relais 1) Zuschalten eines Lüfters bei Übertemperatur (über Relais 2) Digitale Temperaturanzeige (Ist-Wert) Messbereich -40°C bis +90°C Ausgänge: 2 Relais, potentialfrei, programmierbar (250 V AC / 2 A) Schalttemperaturen für jedes Relais frei programmierbar Anzeige der geschalteten Relais im Display Sensortyp: Diode, Kabellänge 3 m Betriebsspannung 230 V / 50 Hz Anschluss über rückseitige Schraubterminals Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang): Netzleitung Euro-Open End mit Aderendhülsen Art.-Nr. EK502AE.x
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
Zweidraht
Mit Empfänger:
true
Messbereich unterer Wert:
-40 °C
Messbereich oberer Wert:
90 °C
Sensor extern:
true
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Heizen:
true
Anzahl der Ausgänge Heizung:
2
Kühlen:
true
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
2
Differenzwert:
-40 K | 90 K
Differenz verstellbar:
true
Temperatur ablesbar:
true
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit Display:
true
Bedienung:
Taste
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Typ Kontakt:
Wechsler
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
2 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
70.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, rack zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.