Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Schwerlast Fachboden tiefenverst., T=850 mm, Schrankt. 1200, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691641.7V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691641.7V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19“ Rackrahmen Nutzbreite 440 mm 450 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe II 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III 450/550/650/750/850 mm Tiefe Front- und Rückbefestigung notwendig Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
850 mm
Max. Belastbarkeit:
80 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, rack zubehör, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Schwerlast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.