Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Schwerlast Fachboden tiefenverst., T=750 mm, Schrankt. 1000, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691641.6V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691641.6V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19“ Rackrahmen Nutzbreite 440 mm 450 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe II 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III 450/550/650/750/850 mm Tiefe Front- und Rückbefestigung notwendig Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
750 mm
Max. Belastbarkeit:
80 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, rack zubehör, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Schwerlast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.