Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Fachboden, tiefenverst., T=350 mm, max. 10 kg, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691641.2V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691641.2V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke Nutzbreite 440 mm 250/350 mm Tiefe für Rackrahmen - Einbautiefe I 250/350 mm Tiefe mit Frontbefestigung Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
350 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
350 mm
Max. Belastbarkeit:
10 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.