Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmutternset, 50xM6 Torx zur Frontmontage (50x Käfigm., Schraube, Unterleger)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691104
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m6
clip mutter
Zum frontseitigen Einrasten ins 19" Profil
Einfach und schnell - nie wieder wunde Finger!
Set aus 50 x Schraube M6 x 20 mm T30, Unterleger und Käfigmutter
Material Stahl, Nylon
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Oberfläche:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindegröße (imperial):
sonstige
Geeignet für Materialstärke:
2 mm
Mit Erdungsanschluss:
false
Mit Unterlegscheibe:
true
Mit Schraube:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: efb-elektronik käfigmutter, Käfigmutternset, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.