Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmuttern-Set zur Frontmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691102
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
Montageset Serverschrank
Serverschrank Montageset
Zum frontseitigen Einrasten ins 19" Profil Einfach und schnell - nie wieder wunde Finger! Set aus 50 x Schraube, Unterleger und Käfigmutter Material Stahl, Nylon"""
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Oberfläche:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindegröße (imperial):
#6
Mit Erdungsanschluss:
false
Mit Unterlegscheibe:
true
Mit Schraube:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Überwurfmutter, clip-mutter m6, clip mutter, efb-elektronik käfigmutter, Käfigmutternset, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.