Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Käfigmutternset 50 x M6, komplett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     767-SO-58726
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Clip-Mutter
Bestehend aus jeweils 20/50 x Käfigmutter M6 20/50 x Unterlegscheibe M6 Kunststoff 20/50 x Linsenkopfschraube M6 x 20 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindegröße (imperial):
#6
Geeignet für Materialstärke:
20 mm
Mit Erdungsanschluss:
false
Mit Unterlegscheibe:
true
Mit Schraube:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1000
pro Paket
€ 9,90*
ab € 6,07*
€ 7,52*
33 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 6,32*
€ 7,80*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,59*
€ 8,14*
pro Paket
€ 3,80*
ab € 6,67*
€ 8,23*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 6,75*
€ 8,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.