Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-V(ZN)HH 12G 50/125 OM2 LSOH


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
EFB Elektronik 55012.1 Glasfaserkabel OM2 Orange
EFB Elektronik 55012.1 Glasfaserkabel OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     767-SO-54739
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     55012.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
LSZH-Kabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Innerhalb von Gebäuden Verlegung in Kabelschächten Sekundärbereich (Vertikal) : Steigbereich (Backbone) Tertiär (Horizontal) : Etagenbereich FTTD Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel Innenkabel Metallfrei, halogenfrei, gelfreier Aufbau Geeignet fur Steckerkonfektionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
true
Bewehrung:
false
Mit Nagetierschutz:
false
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
15.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
275 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Einblasbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
457
pro Meter
€ 9,90*
ab € 2,95*
€ 4,55*
pro Meter
€ 4,90*
ab € 2,96*
€ 4,56*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,47*
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 5,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,86*
€ 23,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.