Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsetzrahmen für Box I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46025.5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46025.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsetzrahmen für Box I
(46025.3, 46025.4)
Notwendig beim Stecken von Überspannungsschutz Geeignet für Box I (46025.3, 46025.4)
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
15 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Anschlussleitung:
false
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CobiNet
102311
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.