Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKA12 Gehäuse inkl.Grundplatte und VKA Montagesatz 10DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46020.1V10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46020.1V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VKA Gehäuse inkl. Grundplatte
Bestehend aus einem Stahlblechverteiler mit Grundplatte und Haube mit Vorreiber-Verschluss Mit eingebautem VKA-Montagesatz 10DA (für LSA-Anschlussmodule 2/10 zu 10DA)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
true
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
420
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
DIN-kompatibel:
false
110-kompatibel:
false
LSA:
true
SID:
true
Werkstoff:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Farbe:
grau
Höhe:
550 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
42
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.