Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Erddrahtleiste 1/84-84pol Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46002.1V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46002.1V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Erdungsleiste
lsa erdungsleiste
Alle Kontakte gebrückt mit dem Erdanschluss Für Schraubbefestigung Befestigungsmaß 170 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
false
Mit Leistenmarkierung:
false
Farbe:
grau
Farbcodiert:
false
Befestigungsmaß:
170 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
21
Leiter-Durchmesser:
0.40 mm | 0.80 mm
AWG-Bereich:
20 | 26
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LSA-Erddrahtleiste, 84-polig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.