Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Stecker RJ45,E-MO 8/4 SF UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-37673.1-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37673.1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ-Westernstecker ungeschirmt. RJ 45 8P4C. Geeignete Handzange: für RJ11/RJ12/RJ45: E-MUC410.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Stecker (Plug)
Anschlussart:
Crimp
Geschirmt:
false
Geeignet für Rundkabel:
false
Geeignet für Flachkabel:
true
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.