Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGP - RS mit Schlitz,UNC4/40/5,3, 44mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-29501.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29501.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
Rändelschraube für EGP Vollmetall-Hauben, mit Schlitz. Länge 44mm, Gewinde: 5,3mm. Für EGP-Hauben, 29419.1, 29420.1, 29423.1, 29426.1, 29427.1, 29428.1, 29429.1, 29445.1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraube
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Rändelschraube, EGP - RS mit Schlitz, UNC4/40/5,3, 44mm lang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.