Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 719V - Pumpe nach vorne entnehmbar, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Universalspender MediLine 1000, Typ 719V - Pumpe nach vorne entnehmbar, Alu eloxiert Bild1
CWS Universalspender MediLine 1000, Typ 719V - Pumpe nach vorne entnehmbar, Alu eloxiert Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-X108160
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     X108160
EAN/GTIN:
     4049657030295
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 719V - Pumpe nach vorne entnehmbar, Aluminium eloxiert

F�r alle alkoholhaltigen H�ndedesinfektionsmittel, fl�ssige Seifencremes und flie�f�hige Pflegelotionen, mit nach vorne herausnehmbarer Pumpe. Einstellbare Dosierung.

System:
Der Spender ist speziell f�r den Klinik und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen markt�blichen alkoholhaltigen H�ndedesinfektionsmitteln, fl�ssigen Seifencremes und flie�f�higen Pflegelotionen bef�llt werden. Damit k�nnen mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Anspr�che in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden markt�bliche Standardflaschen (1000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende erm�glicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe mit flexiblem Ansaugrohr. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. 0,7 ml). Geh�use Aluminium mattsilber eloxiert, alternativ wei� pulverbeschichtet oder aus Edelstahl matt geb�rstet. Der Spender l�sst sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und bis 121 �C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit langem oder kurzem Edelstahl-Bedienhebel lieferbar.

Zusammenfassung:
... St�ck Universalspender, Format: 292 x 94 x 94 mm f�r markt�bliche 1.000 ml Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, fl�ssiger Seife oder flie�f�higer Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Edelstahlpumpe mit flexiblem Ansaugrohr, Dosierung einstellbar (max. - min.), Geh�use aus mattsilber eloxiertem Aluminium, mit langem Edelstahl-Bedienhebel, autoklavierbar bis 121 �C, 1 bar und sp�lmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschlie�lich Erstf�llung (1.000 ml) und Befestigungsmaterial und Lieferung.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubeh�rbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift "Seifencreme" und "H�ndedesinfektion".

Montage:
Wandhalter vom Spender l�sen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabst�nde beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender f�r Seife und H�ndedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden. > 4 D�bel, Bohrdurchmesser 6 mm > 4 Schrauben, 4 x 35 mm, 4 U-Scheiben

CWS Verschlussblende:
Erm�glicht das sichere Abschlie�en der Universalspender 1000 (V-Variante). Das Sichtfenster gibt Einsicht auf den Inhalt. Die Verschlussblende erm�glicht den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen

Zusammenfassung:
... St�ck Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000 (V-Variante) aus Aluminium mattsilber eloxiert f�r den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen. Abschlie�bar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS Art.-Nr. 903904170

Weitere Informationen:
Pumpe:
mit Edelstahlpumpe, flexibles Kunststoff-Ansaugrohr, Pumpe ist mittels hochschieben der Kunststoff-Auslaufblende nach vorne entnehmbar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X301460
ab € 32,40*
Zubehör
CWS
3904150
ab € 75,92*
Zubehör
CWS
3903510
ab € 33,67*
Zubehör
CWS
3903520
ab € 34,92*
Zubehör
CWS
3104500
ab € 73,64*
Zubehör
CWS
3904170
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.