Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper inklusive Panel Wei�


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper mit Panel, wei� Bild1
CWS Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper mit Panel, wei� Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-4604000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4604000
EAN/GTIN:
     4049657000625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Handtuchrollenspender

CWS Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper inklusive Panel Wei�

Toilettenpapierspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Der Spender fasst zwei handels�bliche Toilettenpapierrollen. Die zweite Rolle wird erst nach Verbrauch der ersten Rolle freigegeben. Das Reserveproblem - einfach und sicher gel�st. Die austauschbaren Panels erm�glichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

Folgende Panel stehen zur Auswahl:
  • Wei�: 120361000
  • Blau: 120361044
  • Schwarz: 120361021
  • Gr�n: 120361045
  • Rot: 120361022
  • Silber: 120361060
  • Lila: 120361040

System:
Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Glasfaserverst�rkte R�ckwand und Schloss sch�tzen vor Diebstahl. Missbrauch wird durch Abrollbremsen verhindert. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Vorschein, wenn die erste Rolle vollst�ndig aufgebraucht ist. Nachgef�llt wird von der jeweils leeren Seite. Auch in selten gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt.

Zusammenfassung:
... St�ck Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper, Format: 173,9 x 266 x 182,1 mm f�r zwei handels�bliche Rollen mit Sperrmechanismus (gibt Reserverolle erst nach vollst�ndigem Verbrauch der ersten Rolle frei) und Abrollbremse f�r sparsamen Verbrauch. Rollenabdeckung Kunststoff Wei�. R�ckwand glasfaserverst�rkt. Geh�use aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die wei�e Front l�sst sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten.

Lieferumfang:
Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 800 mm Abstand zwischen Fu�boden-Oberkante und Spender-Oberkante.

  • 2 D�bel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 2 Schrauben, 5 x 35 mm
  • 2 Schrauben, M 5 mit 4 U-Scheiben
  • 2 Muttern, M 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
2 Rollen, mit Schloss, Ma�e (HxBxT): 173,9 x 266 x 182,1 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
6050001
ab € 25,42*
Zubehör
CWS
6052200
ab € 60,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.